GTGA 16ER/IL 140 IC528 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402188
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402188
EAN / GTIN 7291075030846
Gyártó száma 6402188
L-szám L23940 1584

Leírás

Leírás:

Upichovací/soustružnické destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 1,8 mm, šířka řezu (CW) 1,4 mm, průměr mezikruží (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,48 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,8 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,48 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: