30 mm-es Üthető villáskulcs

Cikkszám: 6400260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6400260
EAN / GTIN 4010886640029
Gyártó száma 6400260
L-szám L60160 1557

Leírás

Leírás:

DIN 133 szerinti kialakítás
500 mm hosszúságig 31CrV3 króm-vanádium acélból, 525 mm hosszúságtól C35 anyagból
Leginkább nehéz szerelvényekhez
Speciális méretek kérésre SW 250 mm-ig
* nem szabványosított
* nem szabványosított

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 188 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 62,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 16,7 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: olajozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 30
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs