97HREW Rockwell keménységi referenciaanyag ISO 6508-3 Dakks kalibrálási tanúsítvánnyal, 60x60x16mm, alumínium

Cikkszám: 63ETB1009
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 63ETB1009
Gyártó száma 63ETB1009
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Keménységi referenciaanyagok a minőségellenőrzésben: A plusz az Ön folyamatbiztonságához! A felhasználó általi napi ellenőrzést a vonatkozó keménységvizsgálati szabványok írják le, és fontos hozzájárulást jelent a minőségirányítási folyamatokhoz. A napi ellenőrzés során a keménységmérő rendszer minden olyan paraméterét, amely a keménységértékhez vezet, a keménységi referenciaanyagon lévő lenyomatok segítségével ellenőrzik. A gépnek ezt az időszakos ellenőrzését a keménységreferencia-anyagok segítségével közvetlenül a vizsgálati program napi kezdete előtt kell elvégezni. A megfelelő dokumentáció növeli a folyamat megbízhatóságát, mivel a sérülések vagy meghibásodások miatti értékeltolódások könnyen felismerhetők. A keménységi referenciaanyagok továbbá a keménységvizsgáló gép eredményeinek megismételhetőségét is ellenőrizhetik. A Mitutoyo. a keménységi referenciaanyagok (keménységi referenciablokkok) széles választékát kínálja különböző anyagokban és keménységi fokozatokban, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön minőségirányításához. Mitutoyo referenciaanyagok: Kiváló minőség Made in Germany. - Független DAkkS. DIN EN ISO 6508. és/vagy ASTM E18. szerinti kalibrálás akkreditált laboratóriumban Nagy négyzet vagy téglalap alakú terület, nagy helyzeti előnnyel a háromszög vagy kerek próbatömbökhöz képest Rövid szállítási idő MPE ″Maximális megengedett hiba″ a keménységvizsgáló rendszer gravírozott (keményfém anyagokra vonatkozik) - minden lényeges információ egy pillantással. Számos kiegészítő szolgáltatás rendelhető: Akár három különböző skála egy referenciaanyagon (nem vonatkozik a Brinell-anyagokra). A felületre lézerrel lézeres rács a pontos behatolási távolságokhoz. Alternatív ASTM. akkreditált kalibrálás. Kettős kalibrálás ISO és ASTM szabványok szerint. Felületi méretek összehasonlítása az ár-érték arány értékeléséhez. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha nem találja meg, amit keres.

Jellemző:

  • méretek: 60 x 60 x 16 mm
  • Akkreditációs szabvány: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkreditáló testület: DAkkS
  • Behatoló test: Golyós behúzó
  • Golyó átmérője mm: 3,175
  • Anyag: Alumínium
  • Módszer: Rockwell
  • Felület: 3 600mm²
  • Termékválaszték: HR-110MR
  • Termékválaszték: HR-210MR
  • Termékválaszték: HR-430MR
  • Termékválaszték: HR-320MS
  • Termékválaszték: HR-430MS
  • Termékválaszték: HR-530
  • Termékválaszték: HR-610
  • Termékválaszték: HR-620
  • Vizsgálati erő kgf: 100
  • Vizsgálati erő N: 980,7
  • 1. skála: HREW
  • Standard: ISO 6508-3
  • Előzetes vizsgálati erő kgf: 10
  • Előzetes vizsgálati erő N: 98,07