Keménységi referenciablokk Rockwell 56 HRD ISO 6508-3, DAkkS tanúsítvánnyal 60x60x16mm acél

Cikkszám: 63ETB049
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
Termék fajtája Keménység összehasonlító lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63ETB049
Gyártó száma 63ETB049
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Keménységi referenciaanyagok a minőségellenőrzésben: A folyamatbiztonság növelése! A felhasználó által végzett napi ellenőrzés a vonatkozó keménységvizsgálati szabványokban le van írva, és jelentősen hozzájárul a minőségirányításhoz. A napi ellenőrzés során a keménységvizsgáló rendszer összes, a keménységértéket felépítő paraméterét a keménységi referenciatáblákon lévő lenyomatok segítségével vizsgálják. A gépnek ezt az időszakos ellenőrzését a keménység-összehasonlító lemezek segítségével közvetlenül a vizsgálati menetrend napi kezdete előtt kell elvégezni. Ha a gépet hetente csak egyszer használják, az ellenőrzést csak aznap kell elvégezni. Három műszakos üzemben az ellenőrzés minden műszak elején ajánlott. A megfelelő dokumentáció növeli a folyamat megbízhatóságát, mivel a sérülés vagy meghibásodás miatti értékeltolódások könnyen felismerhetők. Évente egyszer, kalibrálás keretében átfogó közvetlen és közvetett ellenőrzést kell végezni. A közvetlen vizsgálat magában foglalja a próbaterhelést, a mérőrendszert, a vizsgálati ciklust és a behatárolót. A közvetett vizsgálat keménység-összehasonlító lemezek segítségével jelzi a mérőeszköz közvetlen vizsgálata során ellenőrzött valamennyi paraméter helyes kölcsönhatását. Ezen kívül a keménységi összehasonlító lapkák a keménységmérő eredményeinek megismételhetőségét is ellenőrizni lehet. A Mitutoyo a keménységi referenciaanyagok (keménységi referenciablokkok) átfogó választékát kínálja az Ön minőségirányítási eljárásához. Mitutoyo referenciaanyagok: Kiváló minőség Made in Germany. Független DAkkS-kalibrálás a DIN EN ISO és/vagy ASTM szabvány szerint akkreditált laboratóriumban. Többszörös kalibrálás (akár három skála egy keménységi referenciatáblán és kérésre felületi rácsok). Nagy négyzet vagy téglalap alakú felület nagy helyzeti előnnyel a háromszög vagy kerek keménység-összehasonlító lemezekhez képest. Rövid szállítási idő.

Jellemző:

  • méretek: 60 x 60 x 16 mm
  • Akkreditációs szabvány: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkreditáló testület: DAkkS
  • Anyag: Acél
  • Módszer: Rockwell
  • Felület: 3 600mm²
  • Termékválaszték: HR-110MR
  • Termékválaszték: HR-210MR
  • Termékválaszték: HR-430MR
  • Termékválaszték: HR-320MS
  • Termékválaszték: HR-430MS
  • Termékválaszték: HR-530
  • Termékválaszték: HR-610
  • Termékválaszték: HR-620
  • Vizsgálati erő kgf: 100
  • Vizsgálati erő N: 980,7
  • 1. skála: HRD
  • Standard: ISO 6508-3
  • Előzetes vizsgálati erő kgf: 10
  • Előzetes vizsgálati erő N: 98,07