Csuklós fej, 3/8 col 17 mm

Cikkszám: 637400 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 17 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profil oldali ⌀ 23 mm
Hossz 53,5 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637400 17
EAN / GTIN 4018754002535
Gyártó száma 02040017

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő AS-Drive profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Szabvány:

DIN 3124 L

Alapanyag:

HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz