Ledad hylsa 3/8″ 17 mm

Article no.: 637400 17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
61 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 17 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ utgångssidan 23 mm
Längd 53,5 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637400 17
EAN / GTIN 4018754002535
Manufacturer number 02040017

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och AS-Drive-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Norm:

DIN 3124 L

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen