Fogaskoszorús fúrótokmány 13 mm, B 16

Cikkszám: 635036000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fogaskoszorús fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 635036000
EAN / GTIN 4007430427373
Gyártó száma 635036000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • 1000-szer bevált
  • A fúrótokmány minden munkához
  • Belső menettel vagy belső kúppal kézi vagy álló fúrógépekhez, valamint kézi ütvefúrókhoz
  • A befogóerő állandó marad fúrás és ütvefúrás közben
  • Kizárólag az óramutató járásával megegyező irányban forgó gépekhez

Jellemző:

  • Külső Ř 42,5 mm
  • Súly: 0,35 kg
  • Belső menet: B16
  • Hossz (zárt): 78 mm
  • Kulcsméret: 2
  • Szárnyfesztávolság: 1,5 - 13 mm