E-Cut univerzális fűrészlapok

Cikkszám: 63502148013
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502148013
EAN / GTIN 4014586262338
Gyártó száma 63502148013
L-szám L00010 887

Leírás

Leírás:

  • E-Cut univerzális fűrészlapok
  • BiMetal fogazással, kurblival, nagy vágási sebességgel, fémlemezek (400 N/mm²) kb. 2 mm-ig, alumínium profilok, rézcsövek, fa, gipszkarton és szinte minden műanyag
  • hossza 60 mm, alakja 148 mm

Jellemző:

  • Szélesség 44 mm
  • PU 1 db