Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Rátűzőkulcs készlet Torx®-hoz, 3/8 col négyszög, 9 darabos 3/8

Cikkszám: 634830 3/8

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 9
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 634830 3/8
EAN / GTIN 4062406130848

Leírás

Felhasználás:

Belső Torx® csavarokhoz M2,5−M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 9 db (50 mm hosszú) TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret