Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 19 darabos 6

Cikkszám: 633912 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
455 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-22
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×14

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-22 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 357 mm
Szélesség 176 mm
Magasság 45 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×14
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 633912 6
EAN / GTIN 4062406060732

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.
6-szög dugókulcs fejekkel 637229 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M14 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 14 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm méret
Hajtószár: 1 db 635729 sz.
Toldószár: 2 db 635429 sz. 75; 240 méret
Kardáncsukló: 1 db 636229 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db 635025 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek