Horgos villáskulcsok, DIN 1810, B forma, 40-42 mm

Cikkszám: 6336820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6336820
EAN / GTIN 4010886633687
Gyártó száma 6336820
L-szám L60160 2267

Leírás

Leírás:

DIN 1810 Form B szerinti kialakítás
DIN 1816 szerinti keresztfuratos anyákhoz
Vanádium acél 31CrV3, mangán foszfátozott

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 28 mm
  • Teljes magasság [mm]: 6 mm
  • Teljes hossz [mm]: 170 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 5,5 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 40-42
  • Csapszeg szélessége/Ø: 4,0 mm
  • Tüske magassága: 3,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs