Horgos kulcs, DIN 1810, B forma, 25-28 mm

Cikkszám: 6336580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6336580
EAN / GTIN 4010886633656
Gyártó száma 6336580
L-szám L60160 2578

Leírás

Beskrivning:

  • For cross-drilled nuts according to DIN 1816
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated
  • Vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated

Kännetecken:

  • 1000 V insulated: no
  • Head width 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Spigot width/Ø: 3,0 mm
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total height [mm]: 5 mm
  • Total length [mm]: 135 mm
  • Total width [mm]: 21 mm
  • Trunnion height: 3,0 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 25-28