• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid TX8

Cikkszám: 631805 TX8
Kedvezmény
6,48 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
731 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX8
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profilméret A 2,3 mm
⌀ a meghajtott oldalon 11 mm
Hossz 25 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631805 TX8
EAN / GTIN 4045197559838

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz