Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid TX40

Cikkszám: 631801 TX40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX40
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profilméret A 6,6 mm
⌀ a meghajtott oldalon 11,6 mm
Hossz 28 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631801 TX40
EAN / GTIN 4018754001200
Gyártó száma 01350040

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz