{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX40 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 6,6 mm | |
⌀ Lato azionamento | 11,6 mm | |
Lunghezza | 28 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631801 TX40 | |
EAN / GTIN | 4018754001200 | |
Codice del produttore | 01350040 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta TX40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 11.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
168 pezzi in magazzino
CHF 8.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 11,6 | 12,5 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 | 1/4 |
Lunghezza | 28 | 36 |
Impronta Torx® | TX40 | TX40 |
Dimensione profilo A | 6,6 | 6,6 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |