6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col, rövid Colos kivitel, Hatszög: 5/64coll

Cikkszám: 631722 5/64
Kedvezmény
5,03 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 923 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5/64 coll
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
⌀ a meghajtott oldalon 12 mm
Hossz 36 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 631722 5/64
EAN / GTIN 4062406311087
Gyártó száma 631722 5/64
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Szívósan kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, fényes.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.