6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col, rövid Colos kivitel 1/8 coll

Cikkszám: 631722 1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
745 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 1/8 coll
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
⌀ a meghajtott oldalon 12 mm
Hossz 36 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631722 1/8
EAN / GTIN 4062406311117

Leírás

Kivitel:

Szívósan kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, fényes.
Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz