HSS Nova 50 magfúró QuickIN adapterrel

Cikkszám: 63133229052
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
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
Névleges ⌀ DC 23 mm
Szerszámanyag HSS
Fúró ⌀ 23 mm
Fogásmélység 50 mm
Termék fajtája Körkivágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63133229052
EAN / GTIN 4014586613444
Gyártó száma 63133229052
L-szám L00010 1945
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • HSS Nova 50 magfúró QuickIN tartóval
  • Hosszú élettartam. Metrikus méretek, vágási mélység 50 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 50 mm
  • fúró-Ø 23 mm