Átmenő furatokhoz való menetfúró

Cikkszám: 63110021010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63110021010
EAN / GTIN 4014586415703
Gyártó száma 63110021010
L-szám L00010 3052

Leírás

Leírás:

  • Átmenő furatokhoz való csap
  • rövid változat DIN 352 / ISO 13 szerint

Jellemző:

  • Menet M 10
  • L 70 mm
  • Ø 7 mm
  • négyzet 5,5 mm