Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 42 darabos 6

Cikkszám: 630329 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
769 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 41
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 4-14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-6 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 357 mm
Szélesség 174 mm
Magasság 47 mm
Profil 6-szög dugókulcs; Hatszögkulcs; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630329 6
EAN / GTIN 4062406230722

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 − M10 menettel.
Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M2 − M4 menettel
és belső Torx® csavarokhoz M2,5 − M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 13 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret
Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 4 db, hasonló mint a 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret
Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db hasonló, mint a 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 3 db hasonló, mint a 675320 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 3 db hasonló, mint a 675250 sz. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2 méret
Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz: 7 db hasonló, mint a 675340 sz. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret
Hajtószár: 1 db hasonló mint a 633029 sz. 116 méret
Nyeles hajtószár: 1 db 632840 sz. 150 méret
Toldószár: 2 db 632420 sz. 50; 100 méret
Kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret kivetővel
Csatlakozó szár E 6,3: 1 db hasonló mint a 675020 sz. 6,3K méret, 1/4 col C 6,3 bitekhez
Toldószár: 1 db E 6,3 bit szár − 1/4 col négyszög
átalakító bitekhez: 1 db 676800 sz., 1/4 col négyszög - bit befogó 1/4 col
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek