Univerzális fúvóka D-35 mm, L-300mm

Cikkszám: 630322000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630322000
EAN / GTIN 4007430418135
Gyártó száma 630322000
L-szám L01760 93

Leírás

Leírás:

  • Az univerzális porszívófúvóka meggyőző a magas igényekhez
  • Nagyméretű 2K henger hátul
  • Szőnyeg vagy kemény padló, különösen halkan siklik és első osztályú szívóteljesítményt nyújt
  • Kapcsolható

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, belül: 35 mm
  • Típus: Univerzális fúvóka
  • Szélesség: 300 mm
  • Értékesítési egység: 1