Kétvégű villáskulcs UD profil 10 x 11 mm

Cikkszám: 6299280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6299280
EAN / GTIN 4010886629925
Gyártó száma 6299280
L-szám L60160 4133

Leírás

Leírás:

Vékonyfalú fejekkel, UD profil
Nagyon nagy lengőtartomány
A tengely 26 D és 26 RS csapszegekhez való furatokkal (kérjük, külön rendelje meg)
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Felületek precíziósan csiszoltak.

Jellemző:

  • 26 D: 6
  • Kialakítás: Vékonyfalú fejjel, extra nagy elforgatási tartomány, 26 D és 26 RS csapszegekhez való furatokkal ellátott szárral
  • Furat Ø [mm]: 6 mm
  • átmérő 1 [mm]: 15,5
  • Betét Ø 1: 15,5 mm
  • Behelyezési Ø 2: 16,7 mm
  • Teljes hossz [mm]: 205 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [AF]: x
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 10 x 11
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 10
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 11
  • 26 RS: igen

Megfelelő termékek

Tartozékok