Nyomatékszerszámkészlet

Cikkszám: 6292-1CT/28
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Maximális nyomaték 200 Nm
Feltűzhető szerszám befogó 14×18 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6292-1CT/28
EAN / GTIN 4000896026166
Gyártó száma 6292-1CT/28
L-szám L60140 1141
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Fém doboz (HAZET kék)
  • 2 komponensű puha habszivacs betét
  • Németországban készült
  • Kimenet: Beszúrási négyzet 14 x 18 mm
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 13 – 32
  • Méretek / hosszúság: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Nettó tömeg (kg): 9,5 kg.
  • Eszközök száma: 28

Tartalom:

  • 6292-1CT
  • 6404-1
  • 6450D-13
  • 6450D-14
  • 6450D-15
  • 6450D-16
  • 6450D-17
  • 6450D-18
  • 6450D-19
  • 6450D-21
  • 6450D-22
  • 6450D-24
  • 6450D-27
  • 6450D-30
  • 6450D-32
  • 6630D-13
  • 6630D-14
  • 6630D-15
  • 6630D-16
  • 6630D-17
  • 6630D-18
  • 6630D-19
  • 6630D-21
  • 6630D-22
  • 6630D-24
  • 6630D-27
  • 6630D-30
  • 6630D-32

Megfelelő termékek