Csiszolókorong 150x30x20 mm, 220 K, NK,Ds

Cikkszám: 629097000
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 629097000
EAN / GTIN 4007430202109
Gyártó száma 629097000
L-szám L01750 1071
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas edzetlen acélok finomcsiszolásához, pl. kések, vésők, esztergavésők, faragókések, hasítószerszámok, olló, ollóvágóollók

Jellemző:

  • Átmérő x vastagság x furat: 150 x 30 x 20 mm
  • Alkalmas: TNS 150 W.
  • Gabona és keménység: 220 K.
  • Termékleírás: Alkalmas nem edzett acélok finom csiszolására, pl. kés, favéső, esztergáló vésők, faragó kések, hasító szerszámok,