Keményfém maró, WRC122570 / 6 - prof.Premium

Cikkszám: 628592000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628592000
EAN / GTIN 4061792254732
Gyártó száma 628592000

Leírás

Leírás:

  • Karbidmaró univerzális fogazással és innovatív bevonattal általános alkalmazásokhoz
  • Még 100 százalékkal nagyobb anyagleválasztás, mint a hasonló, keresztfogazású karbidmaróknál
  • Hosszabb élettartam az innovatív bevonatnak köszönhetően
  • A speciális univerzális fogazásnak köszönhetően az anyagok széles skálájához használható
  • Alkalmazási példák: Eltávolítás, kontúrmegmunkálás, felületmegmunkálás, nehezen hozzáférhető területek kifarolása, éles szögek megmunkálása.

Jellemző:

  • Teherbírás: 0,050 kg
  • A tengely átmérője: 12 mm
  • A teljes hossz: 70 mm
  • A tengely átmérője: 6 mm
  • Munkahossz: 25 mm