Fűrészlap ″precíziós ,fához - profi″, 315x30, Z84 WZ 5° neg.

Cikkszám: 628225000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Lap ⌀ D 315 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Holz
Fogak száma 84
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628225000
EAN / GTIN 4007430190406
Gyártó száma 628225000
L-szám L01750 1627
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Nagyon széleskörű felhasználási terület a faipari megmunkálásban
  • Nagyon jó, tiszta vágási eredményekhez hossz- és keresztirányú vágásokhoz puha- és keményfában
  • Tökéletesen alkalmas tömör és rétegelt fához, forgácslap nyersen, bevonva vagy furnérozva, MDF, kompozit anyagokhoz
  • Nagyobb teljesítményigényű körfűrész
  • Különösen hosszú élettartam a legjobb keményfémminőség és a finomra csiszolt fogak miatt
  • Precíz, alacsony zajszintű és rezgéscsökkentett vágás a lézeres tágulási nyílásoknak (és részben a lézeres díszítéseknek), valamint a legjobb minőségű acélból készült lézeres rönkfűrészlapoknak köszönhetően
  • A 216, 250, 254 és 300 mm feletti Ø-jű körfűrészlapok oldalsó furatainak elhelyezése.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 315 x 2,4 x 30 mm
  • Alkalmas: KGS 315 Plus
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 5° neg.
  • Szár penge vastagsága: 1,8 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 84
  • Fogforma: Szerszám