Elektronikai hatszög csavarhúzó ESD 1,5 mm

Cikkszám: 627495 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 1,5 mm
Pengehossz 65 mm
Teljes hossz 158 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Forgatható sapka igen
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627495 1,5
EAN / GTIN 7610733268467
Gyártó száma 8123.1,5-65 ESD

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél könnyű járású forgó sapkával (a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munkavégzés érdekében). Optimális formájú gyorsforgató felület a gyors, hatékony csavarozáshoz és erőkifejtő zóna nagyobb nyomatékok átvitelhez.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú pengék. Nikkelezett és krómozott felület.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz