Tournevis pour l'électronique 6 pans ESD 1,5 mm

Réf.: 627495 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,5 mm
Longueur lame 65 mm
Longueur totale 158 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Propriété électrostatique ZED/ESD
Capuchon pivotant oui
Tête sphérique non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627495 1,5
EAN / GTIN 7610733268467
Réf. fabricant 8123.1,5-65 ESD

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant (pour un positionnement aisé avec l’index et un travail de précision). Zone de vissage rapide de forme optimale pour un serrage rapide et efficace et zone de force pour la transmission de couples plus élevés.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Précision maximale de la dimension des lames. Surface nickelée et chromée.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Également idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d'ajustage.
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier