Elektronikai hatszög csavarhúzó ESD 0,89 mm

Cikkszám: 627495 0,89
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 0,89 mm
Pengehossz 40 mm
Teljes hossz 133 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Forgatható sapka igen
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627495 0,89
EAN / GTIN 7610733268443
Gyártó száma 8123.0,89-40 ESD

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél könnyű járású forgó sapkával (a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munkavégzés érdekében). Optimális formájú gyorsforgató felület a gyors, hatékony csavarozáshoz és erőkifejtő zóna nagyobb nyomatékok átvitelhez.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú pengék. Nikkelezett és krómozott felület.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz