Lapos fafúró 25 x 152 mm

Cikkszám: 627322000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627322000
EAN / GTIN 4007430066930
Gyártó száma 627322000
L-szám L01750 238

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű acélból készült fafúró, a precíz fúrást biztosító centrálási ponttal és két oldalsó vágóéllel a gyors és szálkamentes fúráshoz puhafában, forgácslapban, rétegelt lemezben, könnyű anyagokban stb.
  • 1/4″ (6,35 mm) hatszögletű szárral, amely hagyományos fúrótokmányokba és E 6.3 foglalatokba illeszkedik.

Jellemző:

  • Átmérő: 25 mm
  • Teljes hossz: 152 mm
  • értékesítési egység: 1