Csigfúró10x460 mm

Cikkszám: 627138000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
10 mm
Teljes hossz 460 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627138000
EAN / GTIN 4007430069375
Gyártó száma 627138000
L-szám L01760 100557
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Fa kígyófúrófej önközpontosító menetheggyel és elővágóval
  • Ideális kemény és puha faanyagok, különösen gerendák mély furatainak fúrásához
  • Kígyófúrófej-Ø 6-12 mm: SW 10-es hatszögletű foglalat; kígyófúrófej-Ø 14-32 mm: SW 11-es hatszögletű foglalat.

Jellemző:

  • Munkahossz: 385 mm
  • Átmérő: 10 mm
  • Teljes hossz: 460 mm
  • Értékesítési egység: 1