Csigafúró 32x230 mm

Cikkszám: 627136000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627136000
EAN / GTIN 4007430069351
Gyártó száma 627136000

Leírás

Leírás:

  • Fa kígyófúrófej önközpontosító menetheggyel és elővágóval
  • Ideális kemény és puha faanyagok, különösen gerendák mély furatainak fúrásához
  • Kígyófúrófej-Ø 6-12 mm: SW 10-es hatszögletű foglalat; kígyófúrófej-Ø 14-32 mm: SW 11-es hatszögletű foglalat.

Jellemző:

  • Munkahossz: 155 mm
  • Átmérő: 32 mm
  • Teljes hossz: 230 mm
  • Értékesítési egység: 1