Overall fekete C44

Cikkszám: 627018009900C44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Konfekcióméret DE 44
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627018009900C44
EAN / GTIN 7330509079751
Gyártó száma 627018009900C44

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 240 g/m²

Zsebek
Háti zsebek, megerősített
Húzó zseb
Oldalsó zsebek
Mellzsebek, egy patentos és gombos záródású, egy pedig tolltartó zsebbel

Fontos részletek
Első megerősített ágyékvarrás
A derékban állítható gumiszalag

Kivitel
Rendezhető ujjvég

Első záródás
Rejtett kétirányú fém cipzár
Kétirányú fémcipzár

Leírás:

  • Védje magát a szennyeződésektől és a fröccsenő vízzel szemben ebben a munkaruházatban, amely intelligens zsebmegoldásokkal és egyéb értékes részletekkel rendelkezik, mint például megerősített vonalzó zseb, állítható gumikötél a háton, rejtett kétirányú cipzár és megerősített ágyékvarrás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje