HSS magfúró 19x30 mm

Cikkszám: 626507000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626507000
EAN / GTIN 4007430197672
Gyártó száma 626507000

Leírás

Leírás:

  • Weldon szárral 19 mm (3/4″)
  • Kizárólag a hozzáillő centrírozó csapszeggel való behelyezés
  • Acélhoz, öntött acélhoz, színesfémekhez és könnyűfémekhez alkalmas.

Jellemző:

  • Munkahossz: 30 mm
  • Átmérő: 19 mm
  • teljes hossz: 64 mm