115 mm-es P 60, FS-CER, 115 mm-es lamellás csiszolótányér

Cikkszám: 626167000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626167000
EAN / GTIN 4007430217790
Gyártó száma 626167000

Leírás

Leírás:

  • Az önélező kerámiaszemcsék rendkívül nagy anyagleválasztást tesznek lehetővé kis erőfeszítéssel
  • Kiváló eredmények acél és rozsdamentes acél felület- és élcsiszolásához. A nagy terhelhetőségnek köszönhetően ideális extrém csiszolási munkákhoz, például magasan ötvözött acélok, titánötvözetek, nikkelalapú ötvözetek, valamint króm- és króm-nikkel acél, sárgaréz és bronz megmunkálásához.
  • Nagyon hosszú szerszámélettartam; hűvös csiszolás a felületeken és éleken
  • Egyenletes csiszolási kép; kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • Maximális munkasebesség 80 m/s
  • Ív alakú kivitel: támadási szög 7-9°.

Jellemző:

  • Tervezés: Ferde
  • Átmérő x furat: 115 x 22,23 mm
  • Szemcseméret: P 60
  • Max. Fordulatszám: 13300 rpm