Hajlított hatszögkulcs foszfátozott 14 mm

Cikkszám: 626038 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
562 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 14 mm
Szárhossz 154×70 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület Mangán-foszfátozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626038 14
EAN / GTIN 4045197921437

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homlokfelületek.
Mangán-foszfátozott felület

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok col méretekben is kaphatóak az eShop-ban. (626039 sz. és 626042 sz.).
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz