Hajlított hatszögkulcs foszfátozott 11 mm

Cikkszám: 626038 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 11 mm
Szárhossz 129×53 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület Mangán-foszfátozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626038 11
EAN / GTIN 4045197921413

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homlokfelületek.
Mangán-foszfátozott felület

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok col méretekben is kaphatóak az eShop-ban. (626039 sz. és 626042 sz.).
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz