Hajlított hatszögkulcs porszórt bevonattal 2,5 mm

Cikkszám: 626034 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 321 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2,5 mm
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szárhossz 66×21 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület Porszórt bevonattal
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626034 2,5
EAN / GTIN 7610733200771
Gyártó száma 210.2,5 YG

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett, krómozott és porszórt bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz