6-kutni L odvijač prevučen prahom 2,5 mm

Artikl br.: 626034 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.324 dijelovi na zalihi
  • Materijal: PB Swiss Tools posebna legura

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 2,5 mm
Materijal PB Swiss Tools posebna legura
Duljina krakova 66×21 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina prevučen prahom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626034 2,5
EAN / GTIN 7610733200771
Broj proizvođača 210.2,5 YG

Opis

Izvedba:

L odvijač; optimalne duljine krakova. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće uz visoku žilavost.
Površina poniklana i prevučena praškastim slojem radi bržeg uočavanja pomoću boja „Rainbow”.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu