Csavarhúzó Torx Plus®-hoz 20IP

Cikkszám: 625960 20IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX PLUS®
Torx Plus® profil 20IP
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 198 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625960 20IP
EAN / GTIN 4013288040152
Gyártó száma 05028036001

Leírás

Kivitel:

Kraftform-nyél ütésálló műanyagból, integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.
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
    Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz