Csavarhúzó Torx®-hoz TX15

Cikkszám: 625701 TX15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
988 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX15
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 187 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Nyél anyaga Többkomponenses műanyag
Felület Krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625701 TX15
EAN / GTIN 4045197950642

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból, krómozott felület, ChromTop hegyek.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz