Odvijač za Torx® TX15

Artikl br.: 625701 TX15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.098 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX15
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 187 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal ručice Višekomponentna plastika
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625701 TX15
EAN / GTIN 4045197950642

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnom zonom optimalno prilagođena momentu i udobnom rukovanju. Oštrica od visoko legiranog alatnog čelika, površina kromirana, s ChromTop vrhom.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu