Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel TX7

Cikkszám: 625332 TX7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 054 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX7
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 142 mm
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Tartó funkció nem
Penge anyaga Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Felület Nikkelezett és krómozott
heggyel fekete
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Furat a Torx® profilban igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625332 TX7
EAN / GTIN 4067263012863

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX30 mérettől 6-szöggel kulcsos rásegítéshez.

Előny:

A Torx® profilban lévő furat miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz