HM hengerpalást fúró 25x90 mm

Cikkszám: 625126000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625126000
EAN / GTIN 4007430101808
Gyártó száma 625126000

Leírás

Leírás:

  • Precíziós művészi fúrószár, hasonló a DIN 7483 C szabványhoz, középheggyel, 2 éles elővágóval és 2 fő vágóéllel keményfémből
  • professzionális használatra és szálkamentes fúráshoz furnérozott falapokban, valamint minden természetes kemény és puha fatípusban.

Jellemző:

  • Átmérő: 25 mm
  • Teljes hossz: 90 mm
  • Szár Ø 8 mm
  • Értékesítési egység: 1