Hosszabbító 3/8″ 250 mm

Cikkszám: 6236870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6236870
EAN / GTIN 4010886623688
Gyártó száma 6236870
L-szám L60160 1488

Leírás

Leírás:

DIN 3123, ISO 3316 szerinti kialakítás
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, golyós zárral ellátott dugókhoz
Vanádiumacél 31CrV3, csiszolt, krómozott

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: matt krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs