Lamellás Flíz csiszolókerék 105x50 mm, P 180

Cikkszám: 623528000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623528000
EAN / GTIN 4007430148544
Gyártó száma 623528000

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű korund csiszolólapátok szemcseszűrő nejlonvászonnal kombinálva
  • Mattításhoz, szatírozáshoz és a fémek karcolásainak eltávolításához
  • A régi festék eltávolításához és a faanyagok simításához
  • Max. Sebesség 5.600 /perc; ajánlott sebesség 2.900 /perc.

Jellemző:

  • Szélesség: 50 mm
  • Átmérő: 105 mm
  • Szemcseméret: P 180
  • Értékesítési egység: 1