Kalapácsfúró SDS-max Pro 4 / 52 x 520 mm

Cikkszám: 623338000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623338000
EAN / GTIN 4007430137630
Gyártó száma 623338000

Leírás

Leírás:

  • Páratlan rombolóerő: rendkívül robusztus és agresszív tömör keményfém S-kés
  • Konstansan hosszú élettartam: rövid fej nagy térfogatú porcsatornákkal a fúrópor súrlódásmentes eltávolításához. Minimális hőtermelés
  • Nagyobb fúrási sebesség: szögletes másodlagos vágóélek az agresszív fúrás előrehaladásához
  • Optimális centrálás: fúróaktív centrálóhegy az optimális vezetéshez betonban és vasbetonban történő fúráskor
  • Pontos fúrólyukátmérők: innovatív kopásjelzés (a méretpontosság jelzésére szolgál)
  • Vibrációszabályozás: optimalizált rezgésértékek - ideális az építkezés legkeményebb követelményeihez
  • Betonban, falazatban, természetes kőben való használatra.

Jellemző:

  • Munkahossz: 400 mm
  • Átmérő: 52 mm
  • Teljes hossz: 520 mm
  • Értékesítési egység: 1