Lamellás csiszolótányér 125 mm-es csiszolókorong, P 80, N-ZK

Cikkszám: 623197000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623197000
EAN / GTIN 4007430087768
Gyártó száma 623197000

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas durva és középköszörülésre a teljes fémágazatban, rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemezek megmunkálásához
  • Minőség ″Novoflex″: erős belépő osztály
  • Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
  • Hűvös csiszolás
  • Egyenletes csiszolási mintázat; kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • A rozsdamentes acélok megmunkálásához a legalkalmasabb
  • Maximális munkasebesség 80 m/s
  • Dőlésszög: 7-9°.

Jellemző:

  • Tervezés: Ferde
  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Szemcseméret: P 80
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm