• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllel 12 mm

Cikkszám: 622150 12
Kedvezmény
20,04 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 12 mm
Teljes hossz 310 mm
Pengehossz 190 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Markolat alakja Ergonomikus, egyenes
Penge anyaga Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga 2K-Santoprene®
Penge felülete Nikkelezett és krómozott
Penge és nyél oldható nem
hosszabbító pengével nem
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622150 12
EAN / GTIN 4045197721600

Leírás

Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékok vihetők át. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.
Erős nyél bőrbarát, jó fogású Haptoprene felülettel. Penge króm-vanádium speciális ötvözetből, a felület nikkelezett és krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz