Kétoldalas csőkulcs 12X13 mm

Cikkszám: 620502 12X13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 341 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 12 mm
Kulcsnyílás 2 13 mm
Teljes hossz 140 mm
Hajtószár furat ⌀ 5,6 mm
Külső szár 6-szög S 13 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög kulcsos rásegítés
Gyártási eljárás kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 620502 12X13
EAN / GTIN 4062406545710

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, masszív hatszög szár kulcsos rásegítéshez és keresztfurattal a hajtószárnak. Erős, mély belső hatszöggel és átmenő furattal a kiálló tőcsavarokhoz.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 896 A.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz